内容量1袋(10個)仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:602V 、 最小ブレークダウン電圧:418V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-201 、 最大逆スタンドオフ電圧:376V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:1500W 、 最大ピークパルス電流:2.5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 直径:5.3mm 、 TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗注文コード49459105品番1.5KE440A