内容量1袋(25個)仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:10.3V 、 最小ブレークダウン電圧:6.67V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123FL 、 最大逆スタンドオフ電圧:6V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:200W 、 最大ピークパルス電流:19.4A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:1mm注文コード49459148品番SMF6.0A