曜日別特売
SMAJ16A Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE 49459455

Littelfuse 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:26V 、 最小ブレークダウン電圧:19.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC 、 最大逆スタンドオフ電圧:16V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:15.4A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:1mA注文コード49459455品番SMAJ16A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:26V 、 最小ブレークダウン電圧:19.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC 、 最大逆スタンドオフ電圧:16V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:15.4A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:1mARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする