内容量1袋(25個)仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:324V 、 最小ブレークダウン電圧:224V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:200V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:1.2A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.79mm 、 SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse注文コード49459498品番SMAJ200A