内容量1袋(5個)仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:58.1V 、 最小ブレークダウン電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB 、 最大逆スタンドオフ電圧:36V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:5000W 、 最大ピークパルス電流:86.1A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:6.22mm注文コード49459778品番5.0SMDJ36A