仕様動作電流:1.25A 、 定格電圧:6V dc 、 動作時間:0.1s 、 保持電流:0.55A 、 電流 Max:100 A 、 長さ:1.5mm 、 高さ:2.2mm 、 幅:0.93mm 、 ターミナル材質:錫 、 最小抵抗:0.15Ω 、 最大抵抗:800mΩ 、 電力損失:0.5W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:1.5 x 0.93 x 2.2mm 、 PolySwitch? nanoSMDCシリーズ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)6DC
定格電流(A)100
遮断電流(A)-
リード線無
サイズ(mm)1.5×0.93×2.2
RoHS指令(10物質対応)対応