Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)100 注文コード49460609 品番PICOSMDC050S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は定格電流・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作電流:1.25A 定格電圧:6V dc 動作時間:0.1s 保持電流:0.55A 電流 Max:100 、 長さ:1.5mm 高さ:2.2mm 幅:0.93mm ターミナル材質:錫 最小抵抗:0.15Ω 最大抵抗:800mΩ 電力損失:0.5W 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+85℃ 寸法:1.5 0.93 2.2mm PolySwitch(TM) nanoSMDCシリーズ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)6DC 定格電流(A)100 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)1.5×0.93×2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする