ZEN056V130A24CE Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSE 49460618

Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)- 注文コード49460618 品番ZEN056V130A24CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様保持電流:1.3A 、 長さ:5.2mm 、 高さ:1.2mm 、 幅:4.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+185℃ 、 寸法:5.2 x 4.2 x 1.2mm 、 TE Connectivity PolyZen CE (家庭用電化製品)シリーズ. TE ConnectivityのPolyZen CEシリーズは、一体型の過電圧 / 過電流保護デバイスです。タブレットやウルトラブックなど、薄型モバイルデバイスに最適なPolyZen CEシリーズのデバイスは、ヒューズ、ツェナー、その他の受動デバイスを採用することがある他のディスクリートソリューションと比較して、性能面で大幅な利点がある画期的なソリューションです。PolyZen CEシリーズは、過電圧保護要件に対応するプラグアンドプレイの代替品を提供し、設計者は、それほど効果的ではないにもかかわらず、より高コストのソリューションの統合やテストにかける時間を節約できます。. 一体型の過電圧 / 過電流保護 高い定格保持電流 プラグアンドプレイ、+5 V / +12 Vツェナー電圧オプション 低い1.0 mm高のプロファイル 単一コンポーネントの配置. PolyZen CE製品は、1つの低プロファイル表面実装アセンブリに精密ツェナーダイオード及びPolySwitch PPTC (ポリマー正温度係数)デバイスを内蔵しています。用途は、タブレットPC、ウルトラブック、GPS / ナビゲーションシステム、HDD、SSD、個人用ストレージなどです。 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)- 定格電流(A)- 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)5.2×4.2×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする