Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)40 注文コード49460645 品番SMD185F-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は定格電流・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作電流:1.3A 、 定格電圧:6V dc 、 動作時間:0.4s 、 保持電流:0.75A 、 電流 Max:40 A 、 長さ:6.9mm 、 高さ:11.4mm 、 幅:3.1mm 、 ターミナル材質:スズめっきニッケル銅合金 、 最小抵抗:0.11Ω 、 最大抵抗:175mΩ 、 電力損失:0.3W 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:最大+85 ℃ 、 UL、CSA、TUV. PolySwitch? PTCデバイスRUSBFシリーズ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)6DC 定格電流(A)40 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)6.9×3.1×11.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする