Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)100 注文コード49460663 品番1206L075/13.2WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作電流:1.5A 、 定格電圧:13.2V dc 、 動作時間:0.2 、 保持電流:0.75A 、 電流 Max:100 A 、 長さ:3.4mm 、 高さ:1.25mm 、 幅:1.8mm 、 最小抵抗:0.09Ω 、 最大抵抗:350mΩ 、 電力損失:0.6W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:3.4 x 1.8 x 1.25mm 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)13.2DC 定格電流(A)100 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)3.4×1.8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする