仕様動作電流:1.5A 、 定格電圧:16V dc 、 動作時間:0.2 、 保持電流:0.75A 、 電流 Max:100 A 、 長さ:3.4mm 、 高さ:1.25mm 、 幅:1.8mm 、 最小抵抗:0.09Ω 、 最大抵抗:290mΩ 、 電力損失:0.6W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:3.4 x 1.8 x 1.25mm
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)16DC
定格電流(A)100
遮断電流(A)-
リード線無
サイズ(mm)3.4×1.8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応