仕様動作電流:10A 、 定格電圧:16V dc 、 動作時間:5 、 保持電流:5A 、 電流 Max:40 A 、 長さ:7.98mm 、 高さ:1.6mm 、 幅:5.44mm 、 最小抵抗:0.005Ω 、 最大抵抗:20mΩ 、 電力損失:2W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85 ℃
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)16DC
定格電流(A)40
遮断電流(A)-
リード線無
サイズ(mm)7.98×5.44×1.6
RoHS指令(10物質対応)対応