Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)40 注文コード49460803 品番2920L500/16MR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は定格電流・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作電流:10A 、 定格電圧:16V dc 、 動作時間:5 、 保持電流:5A 、 電流 Max:40 A 、 長さ:7.98mm 、 高さ:1.6mm 、 幅:5.44mm 、 最小抵抗:0.005Ω 、 最大抵抗:20mΩ 、 電力損失:2W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 溶断速度:F 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)16DC 定格電流(A)40 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)7.98×5.44×1.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする