LITTELFUSE
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49460819
品番
2920L700SLPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
動作電流:14A 、 定格電圧:6V dc 、 動作時間:0.2s 、 保持電流:7A 、 電流 Max:50 A 、 長さ:7.98mm 、 高さ:0.65mm 、 幅:5.44mm 、 ターミナル材質:錫メッキ-銅 、 最小抵抗:0.001Ω 、 最大抵抗:7mΩ 、 電力損失:2.2W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:2920L
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
6DC
定格電流(A)
50
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
7.98×5.44×0.65
RoHS指令(10物質対応)
対応