Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 定格電流(A)100 注文コード49460855 品番RF1403-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作電流:1A 、 定格電圧:24V dc 、 動作時間:0.15s 、 保持電流:0.5A 、 電流 Max:100 A 、 長さ:4.73mm 、 高さ:0.62mm 、 幅:3.41mm 、 最小抵抗:0.15Ω 、 最大抵抗:1Ω 、 電力損失:0.8W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パッケージサイズ:1812 、 寸法:4.73 x 3.41 x 0.62mm 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)24DC 定格電流(A)100 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)4.73×3.41×0.62 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする