仕様動作電流:2.2A 、 定格電圧:16V dc 、 動作時間:0.3s 、 保持電流:1.1A 、 電流 Max:100 A 、 長さ:3.41mm 、 高さ:4.37mm 、 幅:0.48mm 、 ターミナル材質:錫 、 最小抵抗:0.06Ω 、 最大抵抗:180mΩ 、 電力損失:10.8W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:3.41 x 0.48 x 4.37mm 、 ポリスイッチミニSMDCシリーズ. TE PolySwitch miniSMDシリーズの表面実装デバイスは、コンピュータ / 消費者製品 / マルチメディア / 携帯機器 / 車載電子機器の回路を保護するための効果的なデバイスです。. ハロゲンフリー 定格電流: 0.05 → 3 A 電圧定格: 6 Vのコンピュータやエレクトロニクス用途から、60 Vの電気通信用途まで 小型設計 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)16DC
定格電流(A)100
遮断電流(A)-
リード線無
サイズ(mm)3.41×0.48×4.37