仕様動作電流:2.2A 、 定格電圧:24V dc 、 動作時間:0.5s 、 保持電流:1.1A 、 電流 Max:20 A 、 長さ:4.83mm 、 高さ:1.46mm 、 幅:3.41mm 、 最小抵抗:0.06Ω 、 最大抵抗:180mΩ 、 電力損失:0.8W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:4.83 x 3.41 x 1.46mm
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)24DC
定格電流(A)20
遮断電流(A)-
リード線無
サイズ(mm)4.83×3.41×1.46
RoHS指令(10物質対応)対応