仕様動作電流:300mA 、 定格電圧:60V dc 、 動作時間:5s 、 保持電流:0.1A 、 電流 Max:40 A 、 長さ:4.73mm 、 高さ:0.89mm 、 幅:3.41mm 、 最小抵抗:0.7Ω 、 最大抵抗:12.7Ω 、 電力損失:0.75W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パッケージサイズ:1812 、 寸法:4.73 x 3.41 x 0.89mm
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60DC
定格電流(A)40
遮断電流(A)-
リード線無
サイズ(mm)4.73×3.41×0.89
RoHS指令(10物質対応)対応