Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)40 注文コード49461187 品番SMD150F-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は定格電流・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作電流:3A 、 定格電圧:15V dc 、 動作時間:5s 、 保持電流:1.5A 、 電流 Max:40 A 、 長さ:9.4mm 、 高さ:3mm 、 幅:6.71mm 、 最小抵抗:0.06Ω 、 最大抵抗:250mΩ 、 電力損失:1.9W 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:9.4 x 6.71 x 3mm 、 ポリスイッチSMD/SMD2シリーズ. TE ConnectivityのこのSMD / SMD 2シリーズ表面実装Polyswitchは、コンパクトで、さまざまなコンピュータや電子機器の用途に適しています。 SMTフットプリント: SMD - 保持電流0.3 → 1.25A: 7555(メトリック)、2920(インペリアル) SMD2 - 保持電流1.5 → 2.5A: 8763(メトリック)、3425(インペリアル) 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)15DC 定格電流(A)40 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)9.4×6.71×3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする