仕様動作電流:5A 、 定格電圧:6V dc 、 動作時間:4s 、 保持電流:2A 、 電流 Max:50 A 、 長さ:3.43mm 、 高さ:2.8mm 、 幅:1mm 、 ターミナル材質:金メッキ-ニッケル 、 最小抵抗:0.006Ω 、 最大抵抗:21mΩ 、 電力損失:1W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パッケージサイズ:1210 、 動作温度範囲:-40 → +85 ℃ 、 ポリスイッチマイクロ SMDシリーズ. SMTフットプリント 3225 (メートル) 1210 (インペリアル)
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)6DC
定格電流(A)50
遮断電流(A)-
リード線無
サイズ(mm)3.43×1×2.8
RoHS指令(10物質対応)対応