仕様動作電流:7.6A 、 定格電圧:30V dc 、 動作時間:6s 、 保持電流:4.2A 、 電流 Max:100 A 、 長さ:32.4mm 、 高さ:1.1mm 、 幅:13.6mm 、 ターミナル材質:1/4硬質ニッケル 、 最小抵抗:0.01Ω 、 最大抵抗:20mΩ 、 電力損失:2.9W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 本体材質:ポリエステル
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30DC
定格電流(A)100
遮断電流(A)-
リード線無
サイズ(mm)32.4×13.6×1.1
RoHS指令(10物質対応)対応