曜日別特売
CK3090 Lorlin ロータリスイッチ LORLIN 49462605

Lorlin ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:3●定格電圧:250V ac/dc●装着タイプ:PCB●コンタクト材質:スズめっき銀●Compact PCB switches. Compact switches for mounting onto PCBs. Available with shaft below and non-short-circuit contacts.注文コード49462605品番CK3090
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980
仕様コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:3●定格電圧:250V ac/dc●装着タイプ:PCB●コンタクト材質:スズめっき銀●Compact PCB switches. Compact switches for mounting onto PCBs. Available with shaft below and non-short-circuit contacts.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする