曜日別特売
CKS1041 Lorlin ロータリスイッチ 4極 LORLIN 49462745

Lorlin ロータリスイッチ 4極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様LorlinCKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ。CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。ただし、IP66/IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。はんだ又は基板端子のオプションもあります。英国製費用効果の高いシングルウェハースイッチ。27.5mm径の成形。標準30°インデックス。はんだ又は基板端子。スイッチ当たり最大4極。最大12ポジション。ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト。インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触。IP66シール構造のフロントパネル-強い水流から保護。IP67シール構造のフロントパネル-水深1mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)。注文コード49462745品番CKS1041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LorlinCKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ。CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。ただし、IP66/IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。はんだ又は基板端子のオプションもあります。英国製費用効果の高いシングルウェハースイッチ。27.5mm径の成形。標準30°インデックス。はんだ又は基板端子。スイッチ当たり最大4極。最大12ポジション。ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト。インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触。IP66シール構造のフロントパネル-強い水流から保護。IP67シール構造のフロントパネル-水深1mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)。幅(mm)26.2寸法(mm)26.2×64.1適合規格RoHS、UL-V0スイッチ数4コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプSolder Tag
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする