DMG210 Lovato デジタルパネルメータ LCD DMGシリーズ Lovato 49463287

Lovato デジタルパネルメータ LCD DMGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49463287品番DMG210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様特性測定:電流、周波数、電力、力率、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 深さ:63mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 承認:CSA, cULus認定, EAC認定 、 Lovato DMG210デジタルマルチメータ. DMG210は、極めて使いやすい操作性と幅広く選択できる高度な機能を併せ持つように設計されたデジタルマルチメータです。 グラフィックLCDディスプレイはユーザーフレンドリーなインターフェイスを表示します。 DMG210バージョンには、RS485インターフェイスも組み込まれています。 機能が豊富にあるため、DMGシリーズマルチメータは、幅広い用途に対応する最適な選択肢となります。. 4U (72 mm幅)モジュラDINレールハウジング グラフィックLCDディスプレイ、128 x 80ピクセル 表示及び設定用に4つのキーを備えたメンブレンキーボード 簡単かつ迅速な操作 5言語による測定、設定、及びメッセージのテキスト 160種の電気パラメータの読み取り True RMSの測定 連続(ギャップなし)サンプリング 高精度 IP40 (フロント)保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする