曜日別特売
11BG0031D024 Lovato 電磁接触器 BGシリーズ Lovato 49463917

Lovato 電磁接触器 BGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様範囲:オレンジ●シリーズ:BG●極数:4●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●深さ:57mm●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護注文コード49463917品番11BG0031D024
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,372
販売価格(税別)
8,520
仕様範囲:オレンジ●シリーズ:BG●極数:4●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●深さ:57mm●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3877:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする