クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
老眼鏡(シニアグラス)3点セット高級木製ディスプレイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49463968
品番
F-S1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,210
販売価格(税別)
¥
12,009
バスケットに入れる
売り場の受付窓口用の老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)3点セットです。
弱・中・強の3本入りディスプレイ。
度数
(弱度:赤)+1.50、(中度:青)+2.50、(強度:黄)+4.00
寸法(mm)
(メガネ)約133×44×145、(ディスプレイ)約 横220x奥行75
質量(g)
約50
色(フレーム)
(弱度)赤、(中度)青、(強度)黄
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00051
医薬品医療機器等法
一般医療機器