折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart)

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49464083 品番 POD-S
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポッドリーダーは回転式テンプルの折りたたみ老眼鏡です。
テンプルは耐久性に優れ、肌触りも良い【新素材TR-90】を使用。
超薄型で持ち運びに便利です。
専用のソフトケースを付属。

度数+2.5 色(フレーム)ブラウン 寸法(mm)(フレーム:横)約141×(鼻幅)約15×(テンプル)約135、(レンズ)約 縦15×横45 質量(g)約12 倍率(倍)非球面ハードアクリル 材質(フレーム)ソフトケース 材質(レンズ)合金・TR-90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000036 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49464144
2017-09-19
用途:
外出先
教育・研究機関

以前から愛用していましたが眼鏡を常時必要では無いので携帯には大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする