Lovato
Lovato 電磁接触器 SMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
シリーズ:SM●極数:2●極/投の設定:2PST●通常の状態の構成:2NO●取付けスタイル:側面実装
注文コード
49464118
品番
SM2X1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SM●極数:2●極/投の設定:2PST●通常の状態の構成:2NO●取付けスタイル:側面実装