クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
おしゃれ携帯用老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49464354
品番
CK-301
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
携帯用老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
軽量コンパクトで持ち運びに便利なハードケース付き。
フレームカラーとケースカラーの関連性も魅力。
男性用・女性用どなたでも使用できます。
度数
+1.0
色(フレーム)
ゴールド
寸法(mm)
(フレーム)約 横132×縦24×片横47、(ケース)約 140×40×22
質量(g)
(フレーム)約16
材質(フレーム)
ハードケース
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器