おしゃれ携帯用老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(フレーム)シルバー 度数+3.5 注文コード49464546 品番CK-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は色・度数35種類から選べます 他の種類を見る

携帯用老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
軽量コンパクトで持ち運びに便利なハードケース付き。
フレームカラーとケースカラーの関連性も魅力。
男性用・女性用どなたでも使用できます。

度数+3.5 色(フレーム)シルバー 寸法(mm)(フレーム)約 横132×縦24×片横47、(ケース)約 140×40×22 質量(g)(フレーム)約16 材質(フレーム)ハードケース 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする