曜日別特売
LPCB7355 Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン Lovato 49464687

Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:緑 , 赤 、 プッシュボタンの形:楕円 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ダブル及びトリプルタッチアクチュエータ. Lovato製の耐久性の高いポリアミドのダブル及びトリプルプッシュボタンアクチュエータで、機械的寿命は最大1000000サイクルです。 簡素化のため、あらゆる取り付け位置を可能にする、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。 これらのダブル及びトリプルタッチボタンアクチュエータでは、製品のライフサイクルを延ばすため、0.5 kgの力しか要求されません。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃注文コード49464687品番LPCB7355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,784
販売価格(税別)
3,440
仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:緑 , 赤 、 プッシュボタンの形:楕円 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ダブル及びトリプルタッチアクチュエータ. Lovato製の耐久性の高いポリアミドのダブル及びトリプルプッシュボタンアクチュエータで、機械的寿命は最大1000000サイクルです。 簡素化のため、あらゆる取り付け位置を可能にする、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。 これらのダブル及びトリプルタッチボタンアクチュエータでは、製品のライフサイクルを延ばすため、0.5 kgの力しか要求されません。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする