曜日別特売
TP-11 柔らかいソフト老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラス クリアー光学 49464704

柔らかいソフト老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラス

(8件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
度数+1.0
色(フレーム)ライトグレー
内容量1個注文コード49464704品番TP-11
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

柔らかくて掛け心地の良いおしゃれソフト老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
ケース付で携帯用にも便利です。
軽量ソフトなフレームは長時間使用しても負担がかかりにくいです。
男性用・女性用どなたでも使用できます。

度数+1.0色(フレーム)ライトグレー寸法(mm)(フレーム)約 横141×縦31×片横52質量(g)(フレーム)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49464774
2021-07-25
用途: 日常生活で読書時に使用
サービス業

10年以上前に購入した老眼鏡が気に入っていましたが、同等の製品が見つからず探していました。探していた老眼鏡とほぼ同一で、レンズが薄く、焦点範囲が広く、大変気に入っています。

対象商品 : 49464738
2020-03-17
用途: 作業中

とても柔らかくて使い心地が良いです。重さも特に気にならない重さで鼻も疲れません。

対象商品 : 49464738
2019-11-13
用途: 料理、スマホを見る時に使用。
株式会社藤井商店飲食業

ソフトで良く見えて、目も疲れないが、自分には少し大きめかも?下を向くと落ちそうになる時がある。

2が参考にしています
対象商品 : 49464774
2019-04-26
用途: 本、新聞を読むときに使用。
建設業・工事業

軽く弾性があり、大変使いやすい。何個か持っているがこれが一番馴染む。

対象商品 : 49464738
2018-12-14
用途: ミシン仕事の時などに

軽くて耳が痛くならない。
レンズがクリア
実は市役所の窓口で借りたのがきっかけで探して購入しました。
とても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49464783
2017-12-27
用途: 電気設備工事の際に使用
有限会社エーアンドエスプランニング

柔らかいのでポケットに入れて持ち運びに便利でかつ壊れにくい。

2019-12-09
用途: 携帯や新聞を見るのに使用。
株式会社藤井商店飲食業

使用感は悪くないですけど、2ヵ月程で真ん中からポッキリ折れた!いつもたたまないで開いた状態にしていたのに、ガッカリですね!家用と持ち歩き用を分けてますが、こっちを持ち歩かなくて正解でした。

2が参考にしています
対象商品 : 49464774
2017-09-25
用途: 日常生活
有限会社エーアンドエスプランニング

ソフトなので胸ポケット等に入れていても破損が無く非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする