曜日別特売
V7BLVUENJ050 コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV 49465167

 

V7BLVUENJ050 コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV 49465167
V7BLVUENJ050 コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV 49465167

コンパクトボールバルブ ねじ込み型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード49465167品番V7BLVUENJ050
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。

呼び径(A)50呼び径(B)2材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)175寸法H(mm)107.5材質(シール)EPDM寸法D(mm)104接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49465124
2022-04-04
用途: 配管
教育・研究機関

在庫が豊富で納期が短く非常に助かりました.接合部が六角形になっていればスパナが掛けやすいのでなおよいのですが.

対象商品 : 49465124
2019-09-05
用途: 圧力タンク配管のバルブに使用
建設業・工事業

TS接続ではないので、耐圧性能が確実に確保でき、また、後日工事の修正要請があっても修正工事の対応が可能。

対象商品 : 49465158
2018-02-20
用途: ドレンコックとして
株式会社ケービーエルサービス業

あさひバルブ製、信頼してます。他に25も購入しました
ただネジのサイズが不明。

対象商品 : 49465133
2018-02-05
用途: プラスチックタンクのキャップ式ドレンを変更に使用
株式会社ケービーエルサービス業

ボールコックのネジサイズが表記されていないため
「カン」で注文したが、ピッタリ合って良かった。
詳しいネジサイズの表記を求む。たぶんUNFネジと思うが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする