曜日別特売
94748 フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ) 49465237

94748 フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ) 49465237
94748 フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ) 49465237
94748 フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ) 49465237

フレキシブルファンネル(自在じょうご)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49465237品番94748
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)225×120×2.1危険物の類別非危険物

商品説明動画

オイル交換に便利_自在に曲がる「じょうご」_フレキシブルファンネル_127
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49465237
2021-09-29
用途: バイクのメンテ等
サービス業

オイルフィルターの交換に使用。あると無いとでは大違い。便利です。

対象商品 : 49465237
2021-05-27
用途: バイクのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い隙間からオイルを排出する際に他の部品に廃オイルがかからないということで購入しました。
ストレートに似たようなものがありますが、こちらはフチの部分までアルミ板が入っておらず、フニャフニャです。ストレートは全面が形状記憶しますが、こちらは端の部分が柔らかいままなのでちょっと使いづらい。

5が参考にしています
対象商品 : 49465237
2021-04-29
用途: オイル交換
農・林・水産業

有能!
農業機械のオイル交換で使用しました。
エンジンが機械に直付けされている場合、汚さずに交換作業ができます。

対象商品 : 49465237
2021-01-04
用途: エンジンポンプのオイルいれ
農・林・水産業

これは、何でも使えて、どんなに入れにくい所も、曲がるので大変便利です。一つは持っていたら良いと思います。

対象商品 : 49465246
2020-05-07
用途: バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

ネットの動画で使用されているのを見て以前から探していました。

対象商品 : 49465237
2018-10-24
用途: ハーレーのオイルフィルター交換に
その他業種

オイルフィルター交換やプライマリーオイル注入時に、簡単に形が変えられるのでオイル漏れもなくとても使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする