マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の UHFアンテナ
高性能型 共同受信用UHFアンテナ 27素子
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49465255
品番
LSL27GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
RoHS対応
受信チャンネル(ch)
13〜44
偏波
水平
材質
ステンレス
質量(kg)
約4.4
感度
11.2〜16dB
出力インピーダンス(Ω)
75
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2620×450×590
適合マスト径(Φmm)
32〜60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
27
前後比(dB)
20〜30
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
12.4〜16
受風面積(m
2
)
0.39