曜日別特売
RKT 4-3-224/2 M Lumberg Automation ケーブル Lumberg Automation 49465353

Lumberg Automation ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:メスコネクタ 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 3極(4極、ただし1極は未接続): コードセットを結線(1-4)、茶、色なし、青、黒。 4極: 茶、白、青、黒。 5極: 茶、白、青、黒、緑 / 黄。. M12コネクタ、RKTシリーズ、アクチュエータ - センサコードセット. RKTシリーズM12コネクタは、業界標準の3、4、5極のメスコネクタで、ねじ込みロックナットが付属したストレート構成です。 コードセットにはさまざまな長さがあり、ケーブルの材質は幅広い接続用途及び環境に対応しています。 RKTシリーズM12アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP67等級)、かん合時 Oリング材料: FKM ローレット加工ナット、CuZn、ニッケルめっき コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.3ミクロン金めっき 使用温度範囲: -25 → +80 ℃注文コード49465353品番RKT 4-3-224/2 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:メスコネクタ 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 3極(4極、ただし1極は未接続): コードセットを結線(1-4)、茶、色なし、青、黒。 4極: 茶、白、青、黒。 5極: 茶、白、青、黒、緑 / 黄。. M12コネクタ、RKTシリーズ、アクチュエータ - センサコードセット. RKTシリーズM12コネクタは、業界標準の3、4、5極のメスコネクタで、ねじ込みロックナットが付属したストレート構成です。 コードセットにはさまざまな長さがあり、ケーブルの材質は幅広い接続用途及び環境に対応しています。 RKTシリーズM12アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP67等級)、かん合時 Oリング材料: FKM ローレット加工ナット、CuZn、ニッケルめっき コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.3ミクロン金めっき 使用温度範囲: -25 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする