今まで30年以上前に購入した古い機材が故障したので代替えに購入。
120Wで不足するかと思ったが全然問題なく使用できた。
駐車場にコンセントがなくコンセントタイプのポリッシャーを使うのに使用しています。製品によって出力が違うので、使用するものの出力を確認のうえ選んでください。
近所では数量がまとまったものだと(今回は7個発注)、発注や商品の引取が面倒ですが、サクっと届いたのでとても助かりました。
300Wまで出力できますがその場合はバッテリーの端子に直接DC側のケーブルを接続する必要があります。
シガライターソケットからは100Wちょっとしか給電できませんので注意が必要です。
バッテリーの端子用のケーブルとシガライターソケット用のケーブルが同梱されています。
ボール盤は動作しなかった、草刈り機の替え刃を軽量化したかったが残念
バッテリーは十分に充電しましたが、、、
草刈り機は順調に作動です。
これまで10年以上使用していたものがいよいよダメになり、購入してみました。
コンセントが2つになり、USBポートも付いたのに小型化している優れものですが、静音タイプという割には結構気になるファンの音です。そこだけが残念。