内容量1袋(10個)仕様接続タイプ:M8 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:メスアングルコネクタ 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 M8コネクタ、LED付きRKMWシリーズ、90度アクチュエータ - センサコードセット. RKMWシリーズM8コネクタは、業界標準の3極プッシュプルメスコネクタで、90度構成と内蔵LEDを備えています。シングルエンド3ワイヤコードセット(1-3)は、茶、青、及び黒で色分けされています。 RKMWシリーズM8アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP65等級)、かん合時 コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.8ミクロン金めっき 使用温度範囲: -40 → +90 ℃注文コード49465649品番RKMW 3-06/2 M