内容量1個仕様接続タイプ:M8 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:メスストレートコネクタ 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 M8コネクタ、RKM - シリーズ、アクチュエータ - センサコードセット. RKMシリーズM8コネクタは、業界標準の3極プッシュプルメスコネクタで、ストレート構成です。シングルエンド3ワイヤコードセット(1-3)は、茶、青、及び黒で色分けされています。 RKMシリーズM8アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP65等級)、かん合時 コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.8ミクロン金めっき 使用温度範囲: -40 → +90 ℃注文コード49465746品番RKM 3-06/2 M