Lumberg Automation
Lumberg Automationの 電気部品
Lumberg Automationの 電気部品その他関連用品
Lumberg Automation ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:25m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:燈●シース材質:塩化ビニール(PVC)●食品産業用M12コードセット. M12シングルエンドセンサコードセット メスライトアングルコネクタ LED動作及び機能インジケータ セルフロック式ねじ継手及び成形ケーブル ステンレススチール製六角ねじ、特に食品加工機器で使用するために設計
注文コード
49465956
品番
PRKWT/LED P 4-07/25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:25m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:燈●シース材質:塩化ビニール(PVC)●食品産業用M12コードセット. M12シングルエンドセンサコードセット メスライトアングルコネクタ LED動作及び機能インジケータ セルフロック式ねじ継手及び成形ケーブル ステンレススチール製六角ねじ、特に食品加工機器で使用するために設計
RoHS指令(10物質対応)
対応