Lumberg Automation
Lumberg Automationの 電気部品
Lumberg Automationの 電気部品その他関連用品
Lumberg Automation ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:燈●シース材質:塩化ビニール(PVC)●M12コードセット. センサコードセット セルフロック式ねじ継手及び成形ケーブル付きM12コネクタ ステンレススチール製六角ねじ、特に食品加工機器で使用するために設計
注文コード
49465965
品番
PRST 4-07/10M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:燈●シース材質:塩化ビニール(PVC)●M12コードセット. センサコードセット セルフロック式ねじ継手及び成形ケーブル付きM12コネクタ ステンレススチール製六角ねじ、特に食品加工機器で使用するために設計
RoHS指令(10物質対応)
対応