内容量1個
仕様コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:5m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●シース色:燈●断面積:0.25 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●食品産業用M12コードセット. M12シングルエンドセンサコードセット メスライトアングルコネクタ LED動作及び機能インジケータ セルフロック式ねじ継手及び成形ケーブル ステンレススチール製六角ねじ、特に食品加工機器で使用するために設計
注文コード49466008
品番PRST 4-PRKWT/LED P 4-07/5M