エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 初号

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容M 注文コード49466682 品番EN-BE0
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は文字内容30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容M サイズ初号 文字種別英字 文字寸法(mm)11.3×8.2 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49466734
2018-06-14
用途:
ケースに商品名等を捺印する時

セットで常備してあるのですが、よく使う字はやはり傷むのが早いので単品ですぐに手配できるのは都合が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする