エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 1号

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容C 注文コード49466874 品番EN-BE1
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は文字内容30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容C サイズ1号 文字種別英字 文字寸法(mm)8.0×5.7 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49467023
2022-11-23
用途:
米袋の捺印作業
農・林・水産業

産年を捺印する際、令和の略号として数字の前につけ使用しています。
連結式できれいに捺印できます。重宝しています。
製造日に関する漢字文字(年、月、日、初旬、中旬、下旬等)を作ってほしいです。

対象商品:
24087473
2022-01-24
用途:
展示会用ハンガーへのロゴ押印
製造業

値段の質のバランスは良いと思います。今後、フォントを増やして販売していただけるとユーザーとしては嬉しいです

対象商品:
49467048
2018-01-05
用途:
ラベル作成

1文字単位で発注できるので必要な分だけ揃えています。
握り部分の大きさもちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする