エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容D 注文コード49467172 品番EN-BE2
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は文字内容30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容D サイズ2号 文字種別英字 文字寸法(mm)6.0×4.5 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49467312
2025-04-03
用途:
年号「R」の押印
建設業・工事業

年号を押印する時に、数字印と組み合わせ利用できるので、便利でした。

対象商品:
49467267
2021-11-22
用途:
みかん
農・林・水産業

SMLしか使わないので、単品で購入できるのは有難いです。手書きより見た目がいい

対象商品:
49467276
2020-04-20
用途:
客先に納品する商品(紙製品)へのロットナンバー刻印

軽量で他の文字とも自由に組み合わせが出来るので、便利

対象商品:
49467188
2018-03-02
用途:
袋にスタンプ押すとき
製造業

日頃、連結して使用するので重宝しています。簡単に押せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする