EN-BE2 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号 サンビー 49467312

EN-BE2 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号 サンビー 49467312
EN-BE2 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号 サンビー 49467312

エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本文字内容R注文コード49467312品番EN-BE2
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
文字内容Rサイズ2号文字種別英字文字寸法(mm)6.0×4.5書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49467312
2025-04-03
用途: 年号「R」の押印
建設業・工事業

年号を押印する時に、数字印と組み合わせ利用できるので、便利でした。

対象商品 : 49467267
2021-11-22
用途: みかん
農・林・水産業

SMLしか使わないので、単品で購入できるのは有難いです。手書きより見た目がいい

対象商品 : 49467276
2020-04-20
用途: 客先に納品する商品(紙製品)へのロットナンバー刻印

軽量で他の文字とも自由に組み合わせが出来るので、便利

対象商品 : 49467188
2018-03-02
用途: 袋にスタンプ押すとき
製造業

日頃、連結して使用するので重宝しています。簡単に押せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする