エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 3号

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容B 注文コード49467443 品番EN-BE3
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は文字内容30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容B サイズ3号 文字種別英字 文字寸法(mm)5.0×3.3 書体明朝体 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
点検簿作成

アルファベットのAとBとLだけが必要でフルセット買うのは、ちょっともったいないと思っていたところ、単品で購入できてよかったです。

対象商品:
49467468
2020-05-20
用途:
シリアルナンバーを打つ時

インクもすぐ馴染んで、打ちやすいです。使う頻度がバラバラなので、単品で購入出来るのは助かります。

対象商品:
49467477
2017-08-18
用途:
品名  型番の捺印

今まではセットしかなかったので、一文字だけ欲しいときでもセットごと買わなければならなかったのが、必要な文字だけ買えるのでとても助かります。
ゴシック体も取り扱っていただけるとなお良いのですが、ご検討をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする