EN-BE3 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 3号 サンビー 49467468

EN-BE3 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 3号 サンビー 49467468
EN-BE3 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 3号 サンビー 49467468

エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 3号

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本文字内容D注文コード49467468品番EN-BE3
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
文字内容Dサイズ3号文字種別英字文字寸法(mm)5.0×3.3書体明朝体商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 点検簿作成

アルファベットのAとBとLだけが必要でフルセット買うのは、ちょっともったいないと思っていたところ、単品で購入できてよかったです。

対象商品 : 49467468
2020-05-20
用途: シリアルナンバーを打つ時

インクもすぐ馴染んで、打ちやすいです。使う頻度がバラバラなので、単品で購入出来るのは助かります。

対象商品 : 49467477
2017-08-18
用途: 品名  型番の捺印

今まではセットしかなかったので、一文字だけ欲しいときでもセットごと買わなければならなかったのが、必要な文字だけ買えるのでとても助かります。
ゴシック体も取り扱っていただけるとなお良いのですが、ご検討をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする