エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 4号

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容R 注文コード49467897 品番EN-BE4
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は文字内容30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容R サイズ4号 文字種別英字 文字寸法(mm)4.1×3.0 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49467854
2018-06-19
用途:
事務作業用
株式会社ワダトク 様 (建設業・工事業)

事務作業に N だけのスタンプが必要になり注文しました。セットではなく必要な一文字だけ注文でき助かりました。

対象商品:
24087498
2017-04-19
用途:
品番表示時
製造業

同じ字ばかり使用するため、単品で購入できるのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする