曜日別特売

Lumberg フォーンジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様オス・メス:メス●電池タイプ:3.5 mm●取り付けタイプ:シャーシマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケル, 銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PL-PEM●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:2, -●Socket, metal. With nickel-plated decor nut. To 2-pole O3.5 mm jack plug. Outer conductor uninsulated, solder joint. 1-pole circuit breaker. Max. l: 16 mm, Max. w: 12 mm. Fixing holes: O6 mm, thread l: 4 mm.注文コード49467916品番KLB 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:メス●電池タイプ:3.5 mm●取り付けタイプ:シャーシマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケル, 銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PL-PEM●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:2, -●Socket, metal. With nickel-plated decor nut. To 2-pole O3.5 mm jack plug. Outer conductor uninsulated, solder joint. 1-pole circuit breaker. Max. l: 16 mm, Max. w: 12 mm. Fixing holes: O6 mm, thread l: 4 mm.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする